Motion
00468165

Made in USA
00468165

Diámetro de corte de 1/2", Diámetro de mango de 6mm , Fresa de cilindro de corte único de carburo con extremo de radio de radio, 2-3/4" OAL, 1" LOC
Artículo MI #11669736
No. Fabricante 00468165
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00468165

Diámetro de corte de 1/2", Diámetro de mango de 6mm , Fresa de cilindro de corte único de carburo con extremo de radio de radio, 2-3/4" OAL, 1" LOC
Artículo MI #11669736
No. Fabricante 00468165
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    6.0 mm

Detalles

  • Material del cabezal
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
00468165 00468165 1/2 X 1 6MM MÉTRICA SH
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo