Motion
00468256

Made in USA
00468256

Diámetro de corte de 3/8", Diámetro de mango de 6mm , Extremo de radio de fresa de bola de corte simple de carburo, 2-1/8" OAL, 3/8" LOC
Artículo MI #11669738
No. Fabricante 00468256
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00468256

Diámetro de corte de 3/8", Diámetro de mango de 6mm , Extremo de radio de fresa de bola de corte simple de carburo, 2-1/8" OAL, 3/8" LOC
Artículo MI #11669738
No. Fabricante 00468256
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    6.0 mm

Detalles

  • Material del cabezal
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
00468256 00468256 3/8 X3/8 6MM MÉTRICA SH
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo