Motion
00468355

Made in USA
00468355

Diam de corte de 3/8", Diam de mango de 6mm , Extremo de radio de fresa oval de corte simple de carburo, 2-3/8" OAL, 5/8" LOC
Artículo MI #11669742
No. Fabricante 00468355
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00468355

Diam de corte de 3/8", Diam de mango de 6mm , Extremo de radio de fresa oval de corte simple de carburo, 2-3/8" OAL, 5/8" LOC
Artículo MI #11669742
No. Fabricante 00468355
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    6.0 mm

Detalles

  • Material del cabezal
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
00468355 00468355 3/8 X5/8 6MM MÉTRICA SH
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo