Motion
00468363

Made in USA
00468363

Diam de corte de 1/2", Diam de mango de 6mm , Extremo de radio de fresa oval de corte simple de carburo, 2-5/8" OAL, 7/8" LOC
Artículo MI #11669743
No. Fabricante 00468363
Precio51.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00468363

Diam de corte de 1/2", Diam de mango de 6mm , Extremo de radio de fresa oval de corte simple de carburo, 2-5/8" OAL, 7/8" LOC
Artículo MI #11669743
No. Fabricante 00468363

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    6.0 mm

Detalles

  • Material del cabezal
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
00468363 00468363 1/2 X7/8 6MM MÉTRICA SH
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo