Especificaciones
Dimensions
- Longitud de corte5/8 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango6.0 mm
Details
- Material del cabezalMetal duro
Descripción general
Descripción del fabricante
00468421 00468421 1/4 X5/8 6MM MÉTRICA SH
- Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
- Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.