Motion
00468462

Made in USA
00468462

Diámetro de corte de 1/2", diámetro de mango de 6mm , fresa de árbol de corte único de metal duro con extremo de radio, 2-3/4" OAL, 1" LOC
Artículo MI #11669746
No. Fabricante 00468462
Precio45.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00468462

Diámetro de corte de 1/2", diámetro de mango de 6mm , fresa de árbol de corte único de metal duro con extremo de radio, 2-3/4" OAL, 1" LOC
Artículo MI #11669746
No. Fabricante 00468462

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    6.0 mm

Detalles

  • Material del cabezal
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
00468462 00468462 1/2 X 1 6MM MÉTRICA SH
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo