Especificaciones
Dimensions
- Ángulo incluido14
- Longitud de corte1-1/8 pulg.
- Longitud total2-7/8 pulg.
- Diámetro del mango6.0 mm
Details
- Material del cabezalMetal duro
Descripción general
Descripción del fabricante
00468769 00468769 1/2X11/8 6MM MÉTRICA SH
- Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
- Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.