Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoC
- Diámetro del disco5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPapel
- Color del discoOro
- GradoMuy fino
- Número de grano220
- Número de orificios de vacío5
Descripción general
Descripción del fabricante
00472308 00472308 5"220GR A/O CON 5 ORIFICIOS
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.