Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la banda1-1/2 pulg.
- Ancho de banda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- GradoTosca
- Número de grano50
Descripción general
Descripción del fabricante
00500553 00500553 1-1/2X2 50 GRIT A/O RB
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
- Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
- Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.