Motion
00608471

Made in USA
00608471

1" de diámetro, 5/16" de ancho, Cortadora de ranura en T de cobalto - 7/16" de diámetro de cuello, 1" de longitud de cuello, 5/8" de diámetro de mango, 4-5/16" OAL, sin recubrimiento
Artículo MI #11670024
No. Fabricante 00608471
Precio352.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00608471

1" de diámetro, 5/16" de ancho, Cortadora de ranura en T de cobalto - 7/16" de diámetro de cuello, 1" de longitud de cuello, 5/8" de diámetro de mango, 4-5/16" OAL, sin recubrimiento
Artículo MI #11670024
No. Fabricante 00608471

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio352.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/16 pulg.
  • Diámetro del cuello
    7/16 pulg.
  • Longitud del cuello
    1 pulg.
  • Longitud total
    4-5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
00608471 00608471 1 X5/16 DIENTES DE GRADUACIÓN DE COB
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo