Motion
00608513

Made in USA
00608513

1-1/4" Diam, 1/8" Ancho, Cortadora de cobalto con ranura en T - 19/32" Diam Cuello, 1-1/8" Longitud del cuello, 3/4" Diam Mango, 5-1/8" OAL, Sin recubrimiento
Artículo MI #11670029
No. Fabricante 00608513
Precio441.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00608513

1-1/4" Diam, 1/8" Ancho, Cortadora de cobalto con ranura en T - 19/32" Diam Cuello, 1-1/8" Longitud del cuello, 3/4" Diam Mango, 5-1/8" OAL, Sin recubrimiento
Artículo MI #11670029
No. Fabricante 00608513

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio441.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/8 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.5938 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
00608513 00608513 1-1/4X1/8 TTH DE ETIQUETA DE COB
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.