Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la fresa1-1/4 pulg.
- Ancho de la fresa1/4 pulg.
- Diámetro del cuello0.5938 pulg.
- Longitud del cuello1-1/8 pulg.
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de dientes8
- Tipo de desbasteNinguna
- Tipo de dienteEscalonado
- Plano WeldonSí
Descripción general
Descripción del fabricante
00608539 00608539 1-1/4X1/4 TTH DE ETIQUETA DE COB
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.