Motion
00608612

Made in USA
00608612

1-1/2" Diam, 5/16" Ancho, Cortadora de cobalto con ranura en T - 23/32" Diam cuello, 1-11/32" Longitud cuello, 1" Diam mango, 5-5/16" OAL, Sin recubrimiento
Artículo MI #11670042
No. Fabricante 00608612
Precio542.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00608612

1-1/2" Diam, 5/16" Ancho, Cortadora de cobalto con ranura en T - 23/32" Diam cuello, 1-11/32" Longitud cuello, 1" Diam mango, 5-5/16" OAL, Sin recubrimiento
Artículo MI #11670042
No. Fabricante 00608612

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio542.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/16 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.7188 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-11/32 pulg.
  • Longitud total
    5-5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
00608612 00608612 1-1/2X5/16 COB STG TTH
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.