Motion
00608638

Made in USA
00608638

1-1/2" Diam, 1/2" Ancho, Cortadora de cobalto con ranura en T - 23/32" Diam cuello, 1-11/32" Longitud cuello, 1" Diam mango, 5-5/16" OAL, Sin recubrimiento
Artículo MI #11670045
No. Fabricante 00608638
Precio542.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00608638

1-1/2" Diam, 1/2" Ancho, Cortadora de cobalto con ranura en T - 23/32" Diam cuello, 1-11/32" Longitud cuello, 1" Diam mango, 5-5/16" OAL, Sin recubrimiento
Artículo MI #11670045
No. Fabricante 00608638

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio542.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.7188 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-11/32 pulg.
  • Longitud total
    5-5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
00608638 00608638 1-1/2X1/2 TTH DE ETIQUETA DE COB
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo