Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la fresa2 pulg.
- Ancho de la fresa1/4 pulg.
- Diámetro del cuello0.7969 pulg.
- Longitud del cuello1-9/16 pulg.
- Longitud total5-11/16 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de dientes10
- Tipo de desbasteNinguna
- Tipo de dienteEscalonado
- Plano WeldonSí
Descripción general
Descripción del fabricante
00608661 00608661 2 X 1/4 DIENTES DE ETIQUETA DE COB
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.