Motion
00608695

Made in USA
00608695

2" Diam, 1/2" Ancho, Cortadora de cobalto con ranura en T - 51/64" Diam cuello, 1-9/16" Longitud cuello, 1" Diam mango, 5-11/16" OAL, Sin recubrimiento
Artículo MI #11670053
No. Fabricante 00608695
Precio841.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00608695

2" Diam, 1/2" Ancho, Cortadora de cobalto con ranura en T - 51/64" Diam cuello, 1-9/16" Longitud cuello, 1" Diam mango, 5-11/16" OAL, Sin recubrimiento
Artículo MI #11670053
No. Fabricante 00608695

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio841.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.7969 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-9/16 pulg.
  • Longitud total
    5-11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    10
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
00608695 00608695 2 X 1/2 DIENTES DE ETIQUETA DE COB
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"