Motion
00608752

Made in USA
00608752

Cortadora de ranura en T de acero de alta velocidad y 1 pulgada de diámetro, 5/16 pulgadas de ancho, 7/16 pulgadas de diámetro de cuello, 1 pulgada de longitud de cuello, 5/8 pulgadas de diámetro de mango, 4-15/16 pulgadas de OAL, sin recubrimiento
Artículo MI #11670060
No. Fabricante 00608752
Precio284.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00608752

Cortadora de ranura en T de acero de alta velocidad y 1 pulgada de diámetro, 5/16 pulgadas de ancho, 7/16 pulgadas de diámetro de cuello, 1 pulgada de longitud de cuello, 5/8 pulgadas de diámetro de mango, 4-15/16 pulgadas de OAL, sin recubrimiento
Artículo MI #11670060
No. Fabricante 00608752

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio284.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/16 pulg.
  • Diámetro del cuello
    7/16 pulg.
  • Longitud del cuello
    1 pulg.
  • Longitud total
    4-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
00608752 00608752 1 X 5/16 DIENTES HSS STG
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.