Motion
00608893

Made in USA
00608893

Cortadora de ranura en T de acero de alta velocidad y 1-1/2" de diámetro, 5/16" de ancho - 23/32" de diámetro de cuello, 1-11/32" de largo de cuello, 1" de diámetro de mango, 5-5/16" OAL, sin recubrimiento
Artículo MI #11670078
No. Fabricante 00608893
Precio455.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00608893

Cortadora de ranura en T de acero de alta velocidad y 1-1/2" de diámetro, 5/16" de ancho - 23/32" de diámetro de cuello, 1-11/32" de largo de cuello, 1" de diámetro de mango, 5-5/16" OAL, sin recubrimiento
Artículo MI #11670078
No. Fabricante 00608893

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio455.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/16 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.7188 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-11/32 pulg.
  • Longitud total
    5-5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
00608893 00608893 1-1/2X5/16 HSS STG TTH
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"