Motion
00626473

Made in USA
00626473

16 x 25 x 4", MERV 10, 55% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con dorso de alambre, Marco de cartón, 500 FPM máx., 1,750 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11670119
No. Fabricante 00626473
Precio27.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00626473

16 x 25 x 4", MERV 10, 55% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con dorso de alambre, Marco de cartón, 500 FPM máx., 1,750 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11670119
No. Fabricante 00626473

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    15-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    10
  • Altura total nominal
    16 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1750
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    4 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    55
  • Pliegues por pie cuadrado
    15
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
00626473 00626473 16X25X4 MDL HI-CAP 40

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno