Motion
00626721

Made in USA
00626721

24" Noml Altura x 24" Ancho Noml x 15" Profundidad Noml, Filtro de aire de cubo de poliéster MERV 8, Eficiencia de captura del 94%, Marco de metal galvanizado, 2,000 CFM, 175°F máx., Usar con marcos de sujeción estándar
Artículo MI #11670129
No. Fabricante 00626721
Precio82.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00626721

24" Noml Altura x 24" Ancho Noml x 15" Profundidad Noml, Filtro de aire de cubo de poliéster MERV 8, Eficiencia de captura del 94%, Marco de metal galvanizado, 2,000 CFM, 175°F máx., Usar con marcos de sujeción estándar
Artículo MI #11670129
No. Fabricante 00626721

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    15 pulg.

Detalles

  • Flujo de aire
    2,000 cfm
  • Rango de capacidad
    Estándar
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Poliéster
  • Tipo de filtro
    Cubo
  • Material del bastidor
    Metal galvanizado
  • Tipo de estructura
    Integrado
  • gramos por pie cuadrado
    600
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • MERV
    8
  • Número de visitas
    3 capas
  • Número de subdivisiones
    1
  • Eficiencia de partículas
    94
  • Estándares cumplidos
    A.S.H.R.A.E. 52.2-1996

Descripción general

Descripción del fabricante
00626721 00626721 24X24X15 FILTRO DE 3-PLY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno