Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad20 pulg.
Detalles
- Flujo de aire2,000 cfm
- Rango de capacidadEstándar
- Material de membrana de medios filtrantesPoliéster
- Tipo de filtroCubo
- Material del bastidorMetal galvanizado
- Tipo de estructuraIntegrado
- gramos por pie cuadrado600
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Flujo de aire máximo500 fpm
- MERV8
- Número de visitas3 capas
- Número de subdivisiones1
- Eficiencia de partículas94
- Estándares cumplidosA.S.H.R.A.E. 52.2-1997