Motion
00626770

Made in USA
00626770

Rollo de filtro de aire para cabina de pintura de fibra de vidrio de 300' de largo x 30" de ancho x 2" de grosor MERV 3, 98.7% Eficiencia de detención, flujo de aire máximo de 350 FPM, resistencia inicial de 0.35" wpg, resistencia final de 1" wpg, usar con cualquier unidad
Artículo MI #11670132
No. Fabricante 00626770
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00626770

Rollo de filtro de aire para cabina de pintura de fibra de vidrio de 300' de largo x 30" de ancho x 2" de grosor MERV 3, 98.7% Eficiencia de detención, flujo de aire máximo de 350 FPM, resistencia inicial de 0.35" wpg, resistencia final de 1" wpg, usar con cualquier unidad
Artículo MI #11670132
No. Fabricante 00626770
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 pies
  • Diámetro del rodillo
    18 pulg.
  • Grosor
    2 pulg.
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Detención
    98.7
  • Tipo de núcleo
    Tablero de fibra
  • Tipo de filtro
    Cabina de pintura
  • Resistencia final a Fpm
    1.000 pulg.
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.350 pulg.
  • Material/revestimiento
    Fibra de vidrio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    350 fpm
  • MERV
    3
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
00626770 00626770 30X300FTX2 CABINA DE PINTURA
  • Sobrepulverización de pintura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo