Especificaciones
Dimensiones
- Longitud300 pies
- Diámetro del rodillo18 pulg.
- Grosor2-1/2 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Detención98.7
- Tipo de núcleoTablero de fibra
- Tipo de filtroCabina de pintura
- Resistencia final a Fpm1.000 pulg.
- Resistencia inicial a Fpm0.350 pulg.
- Material/revestimientoFibra de vidrio
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Flujo de aire máximo350 fpm
- MERV3
- Estándares cumplidosASHRAE 52.2-2012
Descripción general
- Sobrepulverización de pintura