Motion
00626796

Made in USA
00626796

Rollo de filtro de aire para cabina de pintura de fibra de vidrio de 300' de largo x 40" de ancho x 2-1/2" de grosor, MERV 3, 98.7% de eficiencia de detención, 350 FPM máx., 175°F máx., diámetro de rollo de 18", exceso de pintura pulverizada, usar con aire acondicionado para ambientes
Artículo MI #11670135
No. Fabricante 00626796
Precio893.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00626796

Rollo de filtro de aire para cabina de pintura de fibra de vidrio de 300' de largo x 40" de ancho x 2-1/2" de grosor, MERV 3, 98.7% de eficiencia de detención, 350 FPM máx., 175°F máx., diámetro de rollo de 18", exceso de pintura pulverizada, usar con aire acondicionado para ambientes
Artículo MI #11670135
No. Fabricante 00626796

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio893.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 pies
  • Diámetro del rodillo
    18 pulg.
  • Grosor
    2-1/2 pulg.
  • Ancho
    40 pulg.

Detalles

  • Detención
    98.7
  • Tipo de núcleo
    Tablero de fibra
  • Tipo de filtro
    Cabina de pintura
  • Resistencia final a Fpm
    1.000 pulg.
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.350 pulg.
  • Material/revestimiento
    Fibra de vidrio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    350 fpm
  • MERV
    3
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
00626796 00626796 40 1/2X400FTX2.5 PINTURA
  • Sobrepulverización de pintura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno