Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Tamaño de la broca1/4 pulg.
- Incrustación mínima1-1/8 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorHexagonal
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Tipo de cabezalTuerca hexagonal
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- TipoExpansión de cuña
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los anclajes de hormigón de expansión en cuña son anclajes de alta resistencia utilizados en hormigón agrietado y no agrietado
- Tienen cuñas de expansión que se expanden en orificios de hormigón para aumentar la potencia de sujeción.