Motion
00692723

Made in USA
00692723

3/8" Diam, Broca de 3/8", 3-3/4" OAL, Anclaje de concreto de expansión de cuña empotrable mín. de 3-3/8" Acero de grado 5 , Acabado galvanizado, Cabezal de tuerca hexagonal, Destornillador hexagonal, 2-5/8" Longitud de rosca
Artículo MI #11670164
No. Fabricante 00692723
Precio2.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00692723

3/8" Diam, Broca de 3/8", 3-3/4" OAL, Anclaje de concreto de expansión de cuña empotrable mín. de 3-3/8" Acero de grado 5 , Acabado galvanizado, Cabezal de tuerca hexagonal, Destornillador hexagonal, 2-5/8" Longitud de rosca
Artículo MI #11670164
No. Fabricante 00692723

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    3/8 pulg.
  • Incrustación mínima
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Tipo de cabezal
    Tuerca hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Tipo
    Expansión de cuña

Descripción general

Descripción del fabricante
00692723 00692723 3/8X3-3/4 PASADOR DE VÁSTAGO AN
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los anclajes de hormigón de expansión en cuña son anclajes de alta resistencia utilizados en hormigón agrietado y no agrietado
  • Tienen cuñas de expansión que se expanden en orificios de hormigón para aumentar la potencia de sujeción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno