Motion
00692954

Made in USA
00692954

7/8" Diam, Broca de 7/8", 10" OAL, Anclaje de concreto de expansión de cuña empotrable mín. de 3-1/2" Acero de grado 5 , Acabado galvanizado, Cabezal de tuerca hexagonal, Destornillador hexagonal, 4" Longitud de rosca
Artículo MI #11670187
No. Fabricante 00692954
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00692954

7/8" Diam, Broca de 7/8", 10" OAL, Anclaje de concreto de expansión de cuña empotrable mín. de 3-1/2" Acero de grado 5 , Acabado galvanizado, Cabezal de tuerca hexagonal, Destornillador hexagonal, 4" Longitud de rosca
Artículo MI #11670187
No. Fabricante 00692954
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    7/8 pulg.
  • Incrustación mínima
    4 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Tipo de cabezal
    Tuerca hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Tipo
    Expansión de cuña

Descripción general

Descripción del fabricante
00692954 00692954 7/8X10 ANCHO DE TACHUELO DE ZAPATO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los anclajes de hormigón de expansión en cuña son anclajes de alta resistencia utilizados en hormigón agrietado y no agrietado
  • Tienen cuñas de expansión que se expanden en orificios de hormigón para aumentar la potencia de sujeción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno