Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Material del cabezalCarburo de tungsteno
- Especificación de la industriaSA-1, SA-14, SC-1, SC-14, SD-1, SD-14, SE-1, SF-1, SG-1, SM-1, SM-2, SN-2
- Número de piezas12
- Código PSC5345
- Estilo de dienteCorte único
Descripción general
- El carburo de tungsteno (TC) se utiliza a altas temperaturas debido a su alta resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, aleaciones de níquel y acero inoxidable.