Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro5/16 pulg.
- Longitud del cilindro1-3/16 pulg.
- Diámetro de la cabeza1/2 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Tipo de medición de longitud de tornilloLongitud total
- Profundidad de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Tipo de cabezalAcecha
- MaterialLatón
- Tipo de cabeza de tornilloPlano
- Tipo de perno sexualTornillo y cilindro
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
- Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
- El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.