Motion
00697847

Made in USA
00697847

Tornillo roscado y cilindro n.o 10-32 , cabeza plana, Phillips Drive, perno de latón sexy y poste de unión con acabado chapado en bronce, 1" OAL, cilindro largo de 1-9/16"
Artículo MI #11670203
No. Fabricante 00697847
Precio15.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00697847

Tornillo roscado y cilindro n.o 10-32 , cabeza plana, Phillips Drive, perno de latón sexy y poste de unión con acabado chapado en bronce, 1" OAL, cilindro largo de 1-9/16"
Artículo MI #11670203
No. Fabricante 00697847

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    5/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-9/16 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud de tornillo
    Longitud total
  • Profundidad de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en bronce
  • Tipo de cabezal
    Acecha
  • Material
    Latón
  • Tipo de cabeza de tornillo
    Plano
  • Tipo de perno sexual
    Tornillo y cilindro
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
00697847 00697847 5/16X1-9/16 BRONCE OSCURO
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"