Motion
00839258

Made in USA
00839258

Tornillo de cabeza hueca hexagonal métrico M6x1.00 ;Aleación de acero de grado 12.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11670368
No. Fabricante 00839258
Precio0.28 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00839258

Tornillo de cabeza hueca hexagonal métrico M6x1.00 ;Aleación de acero de grado 12.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11670368
No. Fabricante 00839258

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.28 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Longitud  
    3-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.3.1M; ASTM A574M
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 12.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
00839258 00839258 M6X1X12 METRO STL DE ALEACIÓN
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo