Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza1-5/16 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal1/2in
- Diámetro del hombro1 pulg.
- Longitud del hombro1 pulg.
- Profundidad de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME B18.3
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material4000
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
00839803 00839803 1X1 BASE STL DE ALEACIÓN S
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.