Motion
00839845

Made in USA
00839845

1" Diámetro de hombro x 2" Longitud de hombro, 3/4-10 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 4000 Acero de aleación, sin recubrimiento, Diámetro de cabeza de 1-5/16"
Artículo MI #11670443
No. Fabricante 00839845
Precio61.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00839845

1" Diámetro de hombro x 2" Longitud de hombro, 3/4-10 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 4000 Acero de aleación, sin recubrimiento, Diámetro de cabeza de 1-5/16"
Artículo MI #11670443
No. Fabricante 00839845

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-5/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/2in
  • Diámetro del hombro
    1 pulg.
  • Longitud del hombro
    2 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4000
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
00839845 00839845 1X2 BASE STL DE ALEACIÓN S
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo