Motion
00839985

Made in USA
00839985

1" Diámetro x 2" Longitud del pasador Grado 8 Acero de aleación Clavija estándar - Acabado brillante, dureza C 47-58 y C 60 (superficie), 117,800 Lb (corte simple), 235,600 Lb (corte doble) Resistencia a la rotura, 1 biselado y 1 extremo redondeado
Artículo MI #11670458
No. Fabricante 00839985
Precio16.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00839985

1" Diámetro x 2" Longitud del pasador Grado 8 Acero de aleación Clavija estándar - Acabado brillante, dureza C 47-58 y C 60 (superficie), 117,800 Lb (corte simple), 235,600 Lb (corte doble) Resistencia a la rotura, 1 biselado y 1 extremo redondeado
Artículo MI #11670458
No. Fabricante 00839985

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    117800
  • Diámetro del pasador
    1 pulg.
  • Longitud del pasador
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    1 biselado y 1 redondeado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Grado
    Grado 8
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
00839985 00839985 1X2 DOWEL PI STL ALEACIÓN
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo