Motion
00840215

Made in USA
00840215

Clavija estándar de acero aleado de grado 8 con longitud de clavija de 1/2" de diámetro x 1-3/4" de acabado brillante, dureza C 47-58 y C 60 (superficie), 29,450 Lb (corte simple), 58,900 Lb (corte doble) de resistencia a la rotura, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11670486
No. Fabricante 00840215
Precio1.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00840215

Clavija estándar de acero aleado de grado 8 con longitud de clavija de 1/2" de diámetro x 1-3/4" de acabado brillante, dureza C 47-58 y C 60 (superficie), 29,450 Lb (corte simple), 58,900 Lb (corte doble) de resistencia a la rotura, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11670486
No. Fabricante 00840215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    29450
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Longitud del pasador
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    1 biselado y 1 redondeado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Grado
    Grado 8
  • Dureza
    C 47-58;C 60
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
00840215 00840215 1/2X1-3/4 STL DE ALEACIÓN DO
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo