Motion
00840512

Made in USA
00840512

Clavija estándar de acero aleado de grado 8 con longitud de clavija de 7/8" de diámetro x 2" de acabado brillante, dureza C 47-58 y C 60 (superficie), 180,400 Lb (corte doble), 90,200 Lb (corte simple) Resistencia a la rotura, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11670522
No. Fabricante 00840512
Precio13.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00840512

Clavija estándar de acero aleado de grado 8 con longitud de clavija de 7/8" de diámetro x 2" de acabado brillante, dureza C 47-58 y C 60 (superficie), 180,400 Lb (corte doble), 90,200 Lb (corte simple) Resistencia a la rotura, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11670522
No. Fabricante 00840512

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    180400
  • Diámetro del pasador
    7/8 pulg.
  • Longitud del pasador
    2 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    1 biselado y 1 redondeado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Grado
    Grado 8
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
00840512 00840512 7/8X2 DOWEL STL DE ALEACIÓN
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo