Motion
00841429

Made in USA
00841429

7/16-14 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, totalmente roscado, 7/8" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11670640
No. Fabricante 00841429
Precio1.00 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00841429

7/16-14 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, totalmente roscado, 7/8" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11670640
No. Fabricante 00841429

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.00 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    7/32in
  • Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
00841429 00841429 7/16-14X7/8 STL ALEACIÓN
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"