Motion
00841593

Made in USA
00841593

1/2-13 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Parcialmente roscado, 5-1/4" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11670661
No. Fabricante 00841593
Precio5.48 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00841593

1/2-13 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Parcialmente roscado, 5-1/4" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11670661
No. Fabricante 00841593

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.48 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/2in
  • Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
00841593 00841593 1/2-13X5-1/4 STL ALEACIÓN
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo