Motion
00983163

Made in USA
00983163

Diámetro de cuerpo de 1/4", 90°, 2-1/2" OAL, Broca de manchado de metal duro integral, 2 canales, Diámetro de mango de 1/4", Longitud de canal de 3/4", Corte a mano derecha
Artículo MI #11670902
No. Fabricante 00983163
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00983163

Diámetro de cuerpo de 1/4", 90°, 2-1/2" OAL, Broca de manchado de metal duro integral, 2 canales, Diámetro de mango de 1/4", Longitud de canal de 3/4", Corte a mano derecha
Artículo MI #11670902
No. Fabricante 00983163
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    90 °
  • Longitud del canal
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Cabezal de fresa insertable
    No
  • Número de canales
    2
  • Conocido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
00983163 00983163 90D USA 1/4 AUTOMÓVIL SOL RH
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo