Motion
01102490

Made in USA
01102490

1-1/2 x 1/32, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 1/16" - Grado medio, Reforzada, 40,744 RPM máx., Usar con afiladores de troqueles
Artículo MI #11670937
No. Fabricante 01102490
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01102490

1-1/2 x 1/32, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 1/16" - Grado medio, Reforzada, 40,744 RPM máx., Usar con afiladores de troqueles
Artículo MI #11670937
No. Fabricante 01102490
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/16 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/32 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    40,744
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Compensación de herramientas
    Amoladora de troqueles
  • Dureza de la rueda
    T
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
01102490 01102490 1-1/2X1/32X1/16 A60T U
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo