Motion
01102516

Made in USA
01102516

2 x 1/32, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 1/8" - Grado medio, Reforzada, 30,550 RPM máx., Usar con afiladores de troqueles
Artículo MI #11670939
No. Fabricante 01102516
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01102516

2 x 1/32, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 1/8" - Grado medio, Reforzada, 30,550 RPM máx., Usar con afiladores de troqueles
Artículo MI #11670939
No. Fabricante 01102516
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    30,550
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Dureza de la rueda
    T
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
01102516 01102516 2X1/32X1/8 A60T USA RE
  • Los resinoides están hechos de resinas poliméricas o fenólicas que crean una unión flexible.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo