Motion
01102599

Made in USA
01102599

2-1/2 x 1/16, 1/4" del orificio 46 Rueda de corte de óxido de aluminio granulado - Tosca, reforzada, 24,450 RPM máx., usar con molinos de troquel
Artículo MI #11670947
No. Fabricante 01102599
Precio2.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01102599

2-1/2 x 1/16, 1/4" del orificio 46 Rueda de corte de óxido de aluminio granulado - Tosca, reforzada, 24,450 RPM máx., usar con molinos de troquel
Artículo MI #11670947
No. Fabricante 01102599

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    24,450
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Dureza de la rueda
    T
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
01102599 01102599 2-1/2X1/16X1/4 A46T EE. UU.
  • Los resinoides están hechos de resinas poliméricas o fenólicas que crean una unión flexible.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo