Motion
01158229

Made in USA
01158229

Broca semicircular de acero de alta velocidad de 0.157 in; Longitud total de 3-1/8 in
Artículo MI #11671022
No. Fabricante 01158229
Precio14.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01158229

Broca semicircular de acero de alta velocidad de 0.157 in; Longitud total de 3-1/8 in
Artículo MI #11671022
No. Fabricante 01158229

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.1570 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    118
  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo
    Broca semicircular

Descripción general

Descripción del fabricante
01158229 01158229 N.o 22 118D BRILLANTE EE. UU.
  • Las brocas semicirculares permiten taladrar profundamente en metales blandos no ferrosos que pueden obstruirse si se perforan con brocas estriadas.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo