Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca0.1100 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118
- Longitud del canal1-1/2 pulg.
- Longitud total2-5/8 pulg.
Details
- Dirección de corteMano derecha
- Calidad de brocaPropósito general
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- TipoBroca semicircular
Descripción general
Descripción del fabricante
01158351 01158351 N.o 35 118D BRILLANTE EE. UU.
- Las brocas semicirculares permiten taladrar profundamente en metales blandos no ferrosos que pueden obstruirse si se perforan con brocas estriadas.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.