Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 15/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
Detalles
- Número de piezas13
- Tipo de puntoEstándar
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Proporciona buena resistencia al calor y al desgaste.
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.