Motion
01220318

Made in USA
01220318

Taladro de acero de alta velocidad de 31/64" y 118° Acabado brillante, corte a la izquierda, canal en espiral, mango recto, 5-7/8" OAL, punta estándar
Artículo MI #11671140
No. Fabricante 01220318
Price$32.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01220318

Taladro de acero de alta velocidad de 31/64" y 118° Acabado brillante, corte a la izquierda, canal en espiral, mango recto, 5-7/8" OAL, punta estándar
Artículo MI #11671140
No. Fabricante 01220318

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$32.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    31/64 pulg.
  • Longitud del canal
    4-3/8 pulg.
  • Longitud total
    5-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    31/64 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    118
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    3445
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01220318 01220318 31/64" 118D HSS BRIGHT
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo