Motion
01228048

Made in USA
01228048

Taladro de acero de alta velocidad #4 118° Acabado brillante, Corte a la izquierda, Canal en espiral, Mango recto, 3-3/4" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11671145
No. Fabricante 01228048
Precio6.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01228048

Taladro de acero de alta velocidad #4 118° Acabado brillante, Corte a la izquierda, Canal en espiral, Mango recto, 3-3/4" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11671145
No. Fabricante 01228048

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.2090 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2090 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    118
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    3445
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01228048 01228048 N.o 4 118D HSS BRIGHT L
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo