Motion
01228303

Made in USA
01228303

Taladro de acero de alta velocidad #30 118° Acabado brillante, Corte a la izquierda, Canal en espiral, Mango recto, 2-3/4" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11671171
No. Fabricante 01228303
Precio2.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01228303

Taladro de acero de alta velocidad #30 118° Acabado brillante, Corte a la izquierda, Canal en espiral, Mango recto, 2-3/4" OAL, Punta estándar
Artículo MI #11671171
No. Fabricante 01228303

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.1285 pulg.
  • Longitud del canal
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1285 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    118
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    3445
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
01228303 01228303 N.o 30 118D BRILLO HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo