Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte7/16 pulg.
- Ángulo incluido90 °
- Diámetro de corte grande1 pulg.
- Longitud total2-3/16 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Diámetro de corte pequeño3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCobalto
- Número de dientes8
- Plano WeldonSí
Descripción general
Descripción del fabricante
COBALTO USA DE 01242874 01242874 1" X 90 °
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.