Motion
01242882

Made in USA
01242882

1-1/4" grande x 1/2" diámetro pequeño, 17/32" de ancho de corte, 90° ángulo incluido, 10 dientes, cortador de ángulo de cara de cobalto; 5/8" diámetro del mango, 2-13/32" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11671355
No. Fabricante 01242882
Precio242.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01242882

1-1/4" grande x 1/2" diámetro pequeño, 17/32" de ancho de corte, 90° ángulo incluido, 10 dientes, cortador de ángulo de cara de cobalto; 5/8" diámetro del mango, 2-13/32" de longitud total, plano Weldon
Artículo MI #11671355
No. Fabricante 01242882

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio242.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    17/32 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Diámetro de corte grande
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-13/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.
  • Diámetro de corte pequeño
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Número de dientes
    10
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
01242882 01242882 1-1/4" X 90 °C USA CO
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo